PowerMaxx BS BL Q Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator SET

Cod articol.: 601749500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Cuplu max. 38 Nm
Denumirea producătorului PowerMaxx BS BL Q
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea Verde; negru; alb
Cu funcție de impact nein
Diametru de prindere min., cu mandrină cu schimbare rapidă 1 mm
Diametru de prindere max., cu mandrină cu schimbare rapidă 10 mm
Diametru max., oțel 10 mm
Diametru max., lemn 32 mm
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
Număr de intrări/trepte 2
Moment de rotație 1
Cuplu max. (Materiale moi) 20 Nm
Cuplu max. (Materiale dure) 38 Nm
Execuția suportului de scule cu mandrină cu schimbare rapidă
Găurire/ teşire/ alezare lemn; oțel
Vibraţie max. conform EN 2,5 m/s2; 3 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 1,5
Zgomot de lucru 73 dB
Model constructiv motor Motor fără perii
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu cârlig de curea; Cu lumină LED
Greutate totală 0,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 601749500
EAN / GTIN 4061792217843
Număr producător 601749500
L-Număr L01750 103
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit fără perii, ușoară, cu performanțe bune pentru utilizare versatilă
  • Clasa de 12 V cu acumulatori plug-in - extrem de compactă și la îndemână
  • Metabo Quick-System: Suport de scule cu schimbare rapidă și sculă de inserție pentru lucru flexibil
  • Lumină de lucru integrată pentru iluminarea locului de muncă
  • Cu cârlig de centură practic, poate fi fixat la dreapta sau la stânga fără scule
  • Indicator de capacitate practic pentru verificarea stării de încărcare a bateriei

    Conţinut
  • Cuck de burghiu cu schimbare rapidă, cârlig de centură, 2 acumulatori Li-Power plug-in (12 V/2,0 Ah), încărcător LC 40, carcasă de plastic.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 2 Ah
  • Tensiunea bateriei: 12 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Perforarea metalului: 3 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1 - 10 mm
  • Ø de găurire oțel: 10 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 32 mm
  • Greutate cu acumulator: 0.9 kg
  • Greutate fără acumulator: 0.7 kg
  • Viteza de ralanti: 0 - 400 / 0 - 1500 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 38 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 20 Nm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 5 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 73 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 84 dB(A)
  • Înșurubare fără impact: 2.5 m/s²