KS 55 Sega circolare

Codice art.: 600855500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600855500
EAN / GTIN 4007430230423
Codice del produttore 600855500
Numero-L L01750 1715

Descrizione

Descrizione:

  • Sega circolare leggera e compatta per l'impiego universale nei cantieri
  • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
  • Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
  • Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
  • Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale

    Dotazione
  • Lama circolare riportata in metallo duro (18 denti), Guida per tagli paralleli, Raccordo di aspirazione, Chiave esagonale, Valigette in plastica

Proprietà:

  • Potenza resa: 670 W
  • Coppia: 5 Nm
  • N. giri a carico nominale: 4400 /min
  • Peso senza cavo di alimentazione: 4 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 5600 /min
  • Max. velocità di taglio: 47 m/s
  • Profondità max. di taglio a 45°: 39 mm
  • Profondità max. di taglio a 90°: 55 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1200 W
  • Ø lama x foro: 160 x 20 mm
  • Segatura truciolato: 3.4 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 93 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 104 dB(A)
  • Ambito d'inclinazione da/a: ‌ 0 / + 47 °

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori