KS 55 håndholdt rundsav

Art.-nr.: 600855500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600855500
EAN/GTIN 4007430230423
Producentnummer 600855500
L-nummer L01750 1715

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Let, kompakt håndholdt rundsav til universel brug på byggepladsen
  • Håndtagsområde med skridsikker softgrip-overflade
  • Synlig skæreindikator til savning efter rift
  • 0°-position kan efterjusteres for højeste skænenøjagtighed
  • Adsugningsmulighed ved tilslutning af en universalstøvsuger

    Leveringsomfang
  • Vulstenskærende hårdmetalrundsavklinge (18 tænder), ripfælte, sugestykke, sekskantnøgle, plastkuffert.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 670 W
  • Drejningsmoment: 5 Nm
  • Hastighed ved nominel belastning: 4400 /min
  • Vægt uden netkabel: 4 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 5600 /min
  • Max. skærehastighed Skærehastighed: 47 m/s
  • Max. Skæredybde ved 45: 39 mm
  • Max. Skæredybde ved 90: 55 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1200 W
  • Savklinge Ø x boring: 160 x 20 mm
  • Savning af spånplader: 3.4 m/s²
  • Lydtrykniveau: 93 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 104 dB(A)
  • Drejeområde fra/til: ‌ 0 / + 47 °

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør