KS 55 Cirkelzaag

Artikelnummer: 600855500
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600855500
EAN/GTIN 4007430230423
Nummer fabrikant 600855500
L-nummer L01750 1715

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichte, compacte cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats
  • Greep met antislip softgrip-oppervlak
  • Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
  • 0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger

    Met:
  • Hardmetalen cirkelzaagblad (18-tands), Parallelgeleider, Afzuigverbindingsstuk, Binnenzeskant sleutel, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 670 W
  • Koppel: 5 Nm
  • Toerental bij belasting: 4400 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 4 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 5600 /min
  • Max. zaagsnelheid: 47 m/s
  • Max. zaagdiepte bij 45°: 39 mm
  • Max. zaagdiepte bij 90°: 55 mm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1200 W
  • Zaagblad-Ø x boorgat: 160 x 20 mm
  • Zagen spaanplaat: 3.4 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 93 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 104 dB(A)
  • Hoekinstelling van/tot: ‌ 0 / + 47 °

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires