.1 hp levigatrice a penna di forma diritta con sistema di cambio rapido

Codice art.: 60052
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
Codice articolo 60052
EAN / GTIN 0616026600522
Codice del produttore 60052
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • L’affilatrice per matite senza chiave di Dynabrade combina sbavatura di precisione, incisione e finitura con una nuova ed entusiasmante funzionalità: una pratica leva per cambiare l’accessorio in pochi secondi! Un vero e proprio strumento che fa risparmiare tempo per gli ambienti di lavoro ad alta produttività, come le aziende produttrici di gioielli, le officine di utensili e stampi, l’industria aerospaziale e altri settori.
  • Il motore pneumatico ad alta efficienza azionato da turbina non presenta ingranaggi, palette o pale soggetti a usura. Il funzionamento senza olio riduce al minimo i tempi di manutenzione e i costi di riparazione. Motore pneumatico controllato da un regolatore brevettato, che garantisce una velocità costante dell’utensile sotto carico. L’alloggiamento dell’utensile è dotato di un’impugnatura in gomma antiscivolo che garantisce un maggiore controllo. I segnali tattili presenti sull’estremità dell’albero avvisano l’operatore della presenza dell’area della pinza in rotazione. I cuscinetti ad alta velocità di alta qualità garantiscono un funzionamento costante e affidabile. I mandrini da 1/8″ e 3/32″ sono intercambiabili all’interno di ciascun modello.
  • Compatibile con una vasta gamma di accessori; alimenta frese in carburo e punte montate, vendute separatamente. Leva a sostituzione rapida; ruotare la leva verso l’esterno di 90 gradi per aprire l’inserto della pinza e sostituire facilmente l’accessorio.
  • Freno Rapid-Stop; il freno integrato arresta il motore dell’utensile in meno di un secondo. Giunto girevole integrato; garantisce una manovrabilità di 360 gradi per il tubo dell’aria. Tubo dell’aria di alta qualità; diametro 1/4″ (6 mm) e lunghezza 6 piedi (1,82 m).
  • Funzionamento con un solo tocco; un pratico interruttore consente di accendere e spegnere il dispositivo con facilità.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,1 hp
  • Max. RPM: 35000
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 38 mm
  • Lunghezza (mm): 135 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg