• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

.1 hp Stiftschleifer in gerader Bauform mit Schnellwechselsystem

Artikel-Nr.: 60052
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 60052
EAN / GTIN 0616026600522
Herstellernummer 60052
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der schraubenlose Bleistiftschleifer von Dynabrade vereint präzises Entgraten, Gravieren und Veredeln mit einer spannenden neuen Funktion: Ein praktischer Hebel, mit dem Sie Ihr Zubehör in Sekundenschnelle wechseln können! Eine echte Zeitersparnis für Arbeitsbereiche mit hohem Produktionsaufkommen, wie beispielsweise Schmuckhersteller, Werkzeug- und Formenbaubetriebe, die Luft- und Raumfahrtindustrie und viele mehr.
  • Der hocheffiziente, turbinengetriebene Luftmotor kommt ohne verschleißanfällige Zahnräder, Leitschaufeln oder Laufschaufeln aus. Der ölfreie Betrieb minimiert den Wartungsaufwand und die Reparaturkosten. Der Druckluftmotor wird durch einen patentierten Drehzahlregler gesteuert, der unter Last eine konstante Werkzeuggeschwindigkeit gewährleistet. Das Werkzeuggehäuse verfügt über einen rutschfesten Gummigriff für zusätzliche Kontrolle. Taktile Markierungen am Schaftende weisen den Bediener auf den rotierenden Spannzangenbereich hin. Hochwertige Hochgeschwindigkeitslager gewährleisten einen gleichmäßigen und zuverlässigen Betrieb. 1/8″- und 3/32″-Spannzangen sind innerhalb jedes Modells austauschbar.
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Zubehörteilen; zum Antrieb von Hartmetallfräsern und aufgesetzten Schleifspitzen, die separat erhältlich sind. Schnellwechselhebel; Drehen Sie den Hebel um 90 Grad nach außen, um den Spannzangeneinsatz zu öffnen und das Zubehörteil mühelos auszutauschen.
  • Schnellstoppbremse; Die integrierte Bremse stoppt den Werkzeugmotor innerhalb einer Sekunde. Integriertes Drehgelenk; ermöglicht eine 360-Grad-Bewegungsfreiheit für die Luftleitung. Hochwertiger Luftschlauch; Durchmesser 1/4″ (6 mm) und Länge 6 Fuß (1,82 m).
  • One-Touch-Bedienung; Der praktische Schalter ermöglicht eine einfache Ein- und Ausschaltung.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,1 hp
  • Max. RPM: 35000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 38 mm
  • Länge (mm): 135 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,45 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb