.1 hp stiftsliber i lige udførelse med hurtigskiftesystem

Art.-nr.: 60052
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
Artikelnummer 60052
EAN/GTIN 0616026600522
Producentnummer 60052
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dynabrades skruenøglefri blyantsliber kombinerer præcis afgratning, gravering og efterbehandling med en spændende ny funktion: en praktisk håndtag, der gør det muligt at skifte tilbehør på få sekunder! En rigtig tidsbesparelse for arbejdspladser med høj produktion, såsom smykkefabrikanter, værktøjs- og formværksteder, luftfartsindustrien og meget mere.
  • Den højeffektive, turbinedrevne luftmotor har ingen sliddele som tandhjul, vinger eller blade. Oliefri drift minimerer vedligeholdelsestiden og reparationsomkostningerne. Luftmotor styret af en patenteret reguleringsanordning, der sikrer en konstant værktøjshastighed under belastning. Værktøjshuset er udstyret med et skridsikkert gummigreb, der giver bedre kontrol. Følsomme markeringer på skaftets ende gør operatøren opmærksom på, at spændetangen roterer. Højkvalitets højhastighedslejer sikrer en jævn og pålidelig drift. 1/8″ og 3/32″ spændetænger kan udskiftes indbyrdes inden for hver model.
  • Kan bruges sammen med en lang række tilbehørsdele; driver hårdmetalsbor og monterede spidser, der sælges separat. Hurtigskiftehåndtag; Drej håndtaget 90 grader udad for at åbne spændetangen og nemt udskifte tilbehøret.
  • Rapid-Stop-bremse; Den indbyggede bremse standser værktøjets motor på under et sekund. Indbygget drejeled; giver 360 graders bevægelsesfrihed for luftslangen. Luftslange af høj kvalitet; 1/4″ (6 mm) i diameter og 6 fod (1,82 m) i længde.
  • Betjening med et enkelt tryk; Praktisk kontakt gør det nemt at tænde og slukke.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,1 hk
  • Maks. RPM: 35000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 38 mm
  • Længde (mm): 135 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 0,45 kg