PENTA 34F300-0.40-22RS IC908 Inserti pentagonali per scanalatura frontale e tornitura tra spallamenti, con profondità di taglio fino a 5 mm con un diametro minimo di 22 mm

Codice art.: 6004557
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6004557
EAN / GTIN 7291075322033
Codice del produttore 6004557
Numero-L L24080 32

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura Frontale, Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 22 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.15 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.08 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili