PENTA 34F300-0.40-22RS IC908 Pentagonal Inserts for Face Grooving and Recessing Along Shafts up to 5 mm Depth of Cut at a Minimum of 22 mm Diameter

Artikelnummer: 6004557
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6004557
EAN/GTIN 7291075322033
Nummer fabrikant 6004557
L-nummer L24080 32

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 22 mm
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,15 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,08 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder