• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PENTA 34F300-0.40-22RS IC908 Plaquitas Pentagonales para Ranurado Frontal y Cajeado en Ejes, Hasta 5 mm de Profundidad de Corte a un Diámetro Mínimo de 22 mm

Número de artículo: 6004557
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6004557
EAN / GTIN 7291075322033
Número del fabricante 6004557
Número L L24080 32

Descripción

Descripción:

Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 22 mm
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.15 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.08 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas