{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Inclinazione | 60 grado | |
| Sporgenza | 1.361 mm | |
| Carico per gradino max. | 150 kg | |
| Numero di gradini senza piattaforma | 8 | |
| Larghezza gradini | 800 mm | |
| Profondità gradini | 225 mm | |
| Rivestimento gradini | alluminio | |
| Altezza | 3,04 m | |
| Altezza verticale | 1,94 m | |
| Tipo di prodotto | Scala | |
| Esecuzione scaletta | livello | |
| Es. regolabile in altezza | no | |
| Superficie gradino | zigrinatura | |
| A installazione fissa | sì | |
| Normativa | Da DIN EN ISO 14122-1 a 4 | |
| Portata | 300 kg |
| Codice articolo | 600228 | |
| EAN / GTIN | 4031405002289 | |
| Codice del produttore | 600228 | |
| Numero-L | L90110 963 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |