Stopnišče 60° širina stopnic 800 mm 8 stopnic iz aluminija z obrobo

Št. art.: 600228
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Naklon 60 stopinj
Previs 1.361 mm
Obremenitev stopnic maks. 150 kg
Število prečk brez platforme 8
Širina stopnica 800 mm
Globina stopnice 225 mm
Obloga stopnic aluminij
Višina 3,04 m
Navpična višina 1,94 m
Vrsta izdelka stopnice
Izvedba stopalne površine stopnje
Višinsko nastavljivo ne
Površina stopalne površine narebranost
Fiksno montirano da
Standard DIN EN ISO 14122-1 do 4
Nosilnost 300 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 600228
EAN/GTIN 4031405002289
Številka proizvajalca 600228
L-število L90110 963
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Dejstva
  • Stacionarna stopnišča iz aluminija z naklonom 60°
  • Širina stopnic: 800 mm
  • Globina stopnic: 225 mm
  • Stopnice so standardno iz aluminija z rebri (R 11), po želji pa so na voljo tudi z drugimi oblogami.
  • Enostranski ročaj Ø 40 mm s privitimi spojnimi elementi serijsko (višina: 1.100 mm)
  • Drugi ročaj v skladu z DIN EN ISO 14122-3 je potreben in je na voljo za doplačilo.
  • Pri stopnicah z višino od 3.000 mm je potrebno vmesno stopnišče (za doplačilo).
  • Enostavna montaža zaradi dobave v vnaprej sestavljenih sklopih, vključno z navodili za montažo
  • Največja obremenitev: Nosilnost stopnice 150 kg, skupna nosilnost 300 kg
  • Napotek: Standardna oprema vključuje spojne dele iz pocinkanega jekla, ki so primerni za notranjo uporabo. Za doplačilo so na voljo tudi iz nerjavečega jekla, kar je priporočljivo za zunanjo uporabo.
  • Izdelano v skladu z evropsko serijo standardov DIN EN ISO 14122.
  • Ni primerno za stanovanjske namene v skladu z DIN 18065.
  • Ta izdelek je izdelan po naročilu in ga ni mogoče zamenjati.
Informacije o trajnostnih merilih
  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: ISO 14001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Velikost: 8 stopenj
  • Material: .
  • Višina: 3040 mm
  • Previs: 1361 mm
  • Obloga: Aluminij z rebri
  • Vertikalna višina: 1940 mm