Escalera 60° ancho de peldaño 800 mm 8 peldaños aluminio estriado

Número de artículo: 600228
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Inclinación 60 grados
Alcance del brazo 1.361 mm
Carga por escalón máx. 150 kg
Número de escalones, sin plataforma 8
Ancho de los escalones 800 mm
Profundidad de los escalones 225 mm
Revestimiento de los escalones aluminio
Altura 3,04 m
Altura vertical 1,94 m
Tipo de producto Escalera
Modelo peldaño nivel
Regulable en altura no
Superficie peldaño estriado
Instalación fija sí
Norma DIN EN ISO 14122-1 hasta 4
Capacidad de carga 300 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 600228
EAN / GTIN 4031405002289
Número del fabricante 600228
Número L L90110 963
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Datos
  • Escalera fija de aluminio con inclinación de 60°
  • Anchura escalón: 800 mm
  • Profundidad escalón: 225 mm
  • Diseño de peldaños estándar en aluminio estriado (R 11), también disponible opcionalmente con otros revestimientos.
  • Pasamanos unilateral Ø 40 mm con elementos de unión atornillados de serie (altura: 1.100 mm)
  • Se requiere una segunda barandilla según la norma DIN EN ISO 14122-3, disponible con un recargo adicional.
  • En escaleras con una altura vertical superior a 3000 mm, es necesario instalar un rellano intermedio (con un coste adicional).
  • Fácil montaje gracias a la entrega en módulos premontados, incluyendo instrucciones de montaje.
  • Carga máxima: Carga por escalón 150 kg, carga total 300 kg
  • Nota: El estándar incluye piezas de conexión de acero galvanizado, adecuadas para uso en interiores. Por un suplemento, también pueden fabricarse en acero inoxidable, lo que se recomienda para su uso en exteriores.
  • Fabricado teniendo en cuenta la serie de normas europeas DIN EN ISO 14122.
  • No apto para uso residencial según la norma DIN 18065.
  • Este producto se fabrica bajo pedido y no se admite su devolución.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 8 niveles
  • Material: Aluminio
  • Altura: 3040 mm
  • Alcance del brazo: 1361 mm
  • Recubrimiento: Aluminio estriado
  • Altura vertical: 1940 mm