Guanto di sicurezza HexArmor ThornArmor® 3092 60010 misura 10

Codice art.: 6001010
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie ThornArmor® 3092
Denominazione originale prodotto ThornArmor® 3092
Contenuto paia 1 paio
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 10
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6001010
EAN / GTIN 815733019454
Codice del produttore 6001010
Numero-L L01660 111331
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

ThornArmor® 3092 by HexArmor® offre una protezione leader del settore contro gli oggetti appuntiti, stabilendo standard per la protezione delle mani per giardinieri esigenti, hobbisti e giardinieri professionisti.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Eccellente resistenza all’usura con livello di protezione antitaglio F
  • Realizzato con il materiale brevettato SuperFabric®*, che garantisce protezione dai pericoli grazie alla disposizione di minuscole piastrine protettive sovrapposte su materiali ad alte prestazioni: una soluzione concessa in licenza esclusiva per HexArmor®
  • Materiale robusto per una protezione duratura
  • Lavabile

Caratteristiche di comfort

  • L’inserto traspirante HexVent® sul dorso della mano garantisce una sensazione di freschezza e comfort
  • Design su misura per una maggiore libertà di movimento e un comfort ottimale durante il lavoro

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato 4X33F secondo la norma EN 388:2016
  • Elevata resistenza alle punture e ai tagli grazie al materiale di marca SuperFabric®* a tre strati sul palmo (strato interno)
  • Protezione rinforzata dell’indice per una maggiore area resistente alle perforazioni
  • Il palmo in TP-X® di lunga durata offre una presa antiscivolo eccellente e resistenza all’abrasione