Mănușă de siguranță HexArmor ThornArmor® 3092 60010 dimensiune 10

Cod articol.: 6001010
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ThornArmor® 3092
Denumirea producătorului ThornArmor® 3092
Conţinut perechi 1 pereche
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 10
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 6001010
EAN / GTIN 815733019454
Număr producător 6001010
L-Număr L01660 111331
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

ThornArmor® 3092 de la HexArmor® oferă protecție de vârf împotriva obiectelor ascuțite, stabilind standarde pentru protecția mâinilor pentru grădinarii pretențioși, pasionații și grădinarii profesioniști de peisaj.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Rezistență excelentă la tăiere, clasa de protecție F
  • Cu materialul de marcă SuperFabric®*, care asigură protecție împotriva pericolelor prin dispunerea unor plăcuțe minuscule de protecție suprapuse pe materiale de înaltă performanță – o soluție licențiată exclusiv pentru HexArmor®
  • Material robust pentru o protecție de lungă durată
  • Se poate spăla

Caracteristici de confort

  • Inserția respirabilă HexVent® de pe dosul palmei asigură un confort răcoros la purtare
  • Design adaptat perfect pentru o mobilitate îmbunătățită și un confort la purtare în timpul lucrului

Caracteristici de protecție

  • Certificat 4X33F conform EN 388:2016
  • Rezistență ridicată la înțepături și la tăiere datorită materialului de marcă SuperFabric®* cu trei straturi pe palma mâinii (stratul interior)
  • Protecție sporită a degetului arătător pentru o suprafață mai mare rezistentă la perforare
  • Palma rezistentă TP-X® oferă o aderență excelentă și rezistență la abraziune