HexArmor ThornArmor 3092 60010 sikkerhedshandske str. 10

Art.-nr.: 6001010
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie ThornArmor® 3092
Producentbetegnelse ThornArmor® 3092
Indhold par 1 par
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 10
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6001010
EAN/GTIN 815733019454
Producentnummer 6001010
L-nummer L01660 111331
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

ThornArmor 3092 fra HexArmor tilbyder brancheførende beskyttelse mod skarpe genstande og sætter standarder for håndbeskyttelse til krævende gartnere, hobbyister og professionelle landskabsgartnere.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Fremragende slidstyrke ved skærebeskyttelsesklasse F
  • Med SuperFabric®*-mærket materiale, der beskytter mod farer ved hjælp af en opbygning af små beskyttelsesfliser, der er lagt i lag oven på hinanden på højtydende materialer – en eksklusivt licenseret løsning til HexArmor®
  • Robust materiale, der sikrer langvarig beskyttelse
  • Kan vaskes

Komfortfunktioner

  • Den åndbare HexVent®-indsats på håndryggen sikrer en kølig og behagelig brugerkomfort
  • Et design, der sidder perfekt, for forbedret bevægelighed og brugerkomfort på arbejdspladsen

Sikkerhedsfunktioner

  • 4X33F-certificeret i iht. EN 388:2016
  • Høj modstandsdygtighed over for stik og snit takket være det trelags SuperFabric®*-mærkevare på indvendig håndflade (indersiden)
  • Forstærket beskyttelse af pegefingeren for et større punkteringssikkert område
  • Den slidstærke TP-X®-indvendige håndflade giver fremragende greb og slidstyrke