Guanto di protezione HexArmor PointGuard® Ultra 4045 60005 misura 10

Codice art.: 6000510
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie PointGuard® Ultra 4045
Denominazione originale prodotto PointGuard® Ultra 4045
Contenuto paia 1 paio
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 10
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Con fodera no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6000510
EAN / GTIN 815733010710
Codice del produttore 6000510
Numero-L L01660 111205
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

HexArmor® PointGuard® Ultra 4045 offre una protezione leader del settore contro le lesioni da ago e taglio e stabilisce nuovi standard per protezione delle mani nelle ricerche ad alto rischio e nelle convulsioni.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Realizzato con il materiale brevettato SuperFabric®*, che garantisce protezione dai pericoli grazie a una configurazione di minuscole placchette protettive sovrapposte su materiali ad alte prestazioni: una soluzione concessa in licenza esclusiva per HexArmor®
  • Testato sul campo per garantire il miglior design possibile
  • Elevata resistenza per una protezione duratura
  • Lavabile

Caratteristiche di comfort

  • Cintura in neoprene con chiusura in chiusura a strappo per una vestibilità sicura
  • Design su misura per una maggiore libertà di movimento e un comfort ottimale durante il lavoro

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato 4X22F secondo la norma EN 388:2016
  • Elevata resistenza ai tagli grazie al materiale multistrato di marca SuperFabric®* sul palmo (strato interno)
  • Imbottitura sulle nocche sul dorso della mano per proteggere da urti e colpi
  • Palmo con motivo in silicone per una maggiore resistenza e proprietà antiscivolo