Guante protector HexArmor PointGuard® Ultra 4045 60005 tamaño 10

Número de artículo: 6000510
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie PointGuard® Ultra 4045
Denominación del fabricante PointGuard® Ultra 4045
Contenido pares 1 par
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 10
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Con forro no

Identificación y clasificación

Número de artículo 6000510
EAN / GTIN 815733010710
Número del fabricante 6000510
Número L L01660 111205
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

El HexArmor® PointGuard® Ultra 4045 ofrece una protección líder en la industria contra lesiones por pinchazos y cortes y establece nuevos estándares para guantes de trabajo en búsquedas y convulsiones de alto riesgo.

Característica:

Características generales

  • Con el material de marca SuperFabric®*, que ofrece protección frente a los riesgos gracias a una configuración de minúsculas placas protectoras superpuestas sobre materiales de alto rendimiento: una solución con licencia exclusiva para HexArmor®.
  • Probado en condiciones reales de uso para garantizar el mejor diseño posible
  • Gran resistencia para una protección duradera
  • Lavable

Características de confort

  • Cintura de neopreno con cierre de sujeción de cierre por adherencia para un ajuste seguro
  • Diseño a medida para una mayor movilidad y comodidad de uso durante el trabajo

Características de seguridad

  • Certificado 4X22F según la norma EN 388:2016
  • Alta resistencia a los cortes gracias al material de marca SuperFabric®* de varias capas en la palma de la mano (capa interior)
  • Protector de tobillo en el dorso de la mano para proteger contra golpes
  • Palma con patrón de silicona para una mayor resistencia y agarre