Gant de protection HexArmor PointGuard® Ultra 4045 60005 taille 10

Réf.: 6000510
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série PointGuard® Ultra 4045
Référence fabricant PointGuard® Ultra 4045
Contenu Paires 1 paire
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 10
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Avec doublure non

Identification et classification

Référence article 6000510
EAN / GTIN 815733010710
Réf. fabricant 6000510
Article hors catalogue L01660 111205
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Le HexArmor® PointGuard® Ultra 4045 offre une protection de pointe contre les blessures par piqûres d'aiguille et coupures et établit de nouvelles normes pour protection des mains dans les fouilles et les saisies à haut risque.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Fabriqué à partir du matériau de marque SuperFabric®*, qui offre une protection contre les dangers grâce à une configuration de minuscules plaques de protection superposées sur des matériaux haute performance – une solution sous licence exclusive pour HexArmor®
  • Testé en conditions réelles pour garantir une conception optimale
  • Grande résistance pour une protection durable
  • Lavable

Caractéristiques de confort

  • Ceinture en néoprène avec fermeture fermeture auto-agrippante pour un maintien sûr
  • Une conception sur mesure pour une meilleure mobilité et un confort accru au travail

caractéristiques de protection

  • Certifié 4X22F selon la norme EN 388:2016
  • Haute résistance à la coupure grâce à un matériau de marque SuperFabric®* multicouche sur la paume (couche intérieure)
  • Rembourrage au niveau des chevilles sur le dos de la main pour protéger contre les chocs
  • Paume avec motif en silicone pour une meilleure résistance et une meilleure adhérence