Giramaschi, cromato, 5–12 mm

Codice art.: 600.005.012
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 600.005.012
EAN / GTIN 8412814600017
Codice del produttore 600.005.012
Numero-L L51330 105485
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • In acciaio speciale
  • Cromato
  • Da utilizzare per la filettatura
  • Con funzione a cricchetto reversibile: avanti-indietro-bloccato
  • Inserimento parallelo dei morsetti
  • Ganasce temperate con inserto di serraggio parallelo
  • Maniglia antiscivolo

Proprietà:

  • Dimensione: M5-12 mm
  • Lunghezza: 110 mm
  • Peso: 320 g
  • Altezza del prodotto: 20 mm
  • Lunghezza del prodotto: 119 mm
  • Peso: 0,3130 kg
  • larghezza prodotto: 28 mm