• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Windeisen, verchromt, 5–12 mm

Artikel-Nr.: 600.005.012
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 600.005.012
EAN / GTIN 8412814600017
Herstellernummer 600.005.012
L-Nummer L51330 105485
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Spezialstahl
  • Verchromt
  • Zur Verwendung mit Gewindeschneidern
  • Mit umschaltbarer Ratschenfunktion: vorwärts-rückwärts-gesperrt
  • Paralleler Klemmeneinsatz
  • Gehärtete Backen mit parallelem Klemmeneinsatz
  • Rutschgriff

Merkmal:

  • Größe: M5-12 mm
  • Länge: 110 mm
  • Gewicht: 320 g
  • Produkt-Höhe: 20 mm
  • Produkt-Länge: 119 mm
  • Gewicht: 0,3130 kg
  • Produkt-Breite: 28 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb