Šroubovák, pochromovaný, 5–12 mm

Artiklové číslo: 600.005.012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 600.005.012
EAN / GTIN 8412814600017
Číslo výrobce 600.005.012
L-číslo L51330 105485
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Ze speciální oceli
  • Chromované
  • Pro použití se závitořezy
  • S přepínatelnou funkcí ráčny: vpřed-zpět-zablokováno
  • Paralelní použití svorkovnice
  • Tvrzené čelisti s paralelním upínacím vložkou
  • protiskluzová rukojeť

Charakteristika:

  • Velikost: M5-12 mm
  • Délka: 110 mm
  • Hmotnost: 320g
  • Výška produktu: 20 mm
  • Délka výrobku: 119 mm
  • Hmotnost: 0,3130kg
  • Produkt šířka: 28 mm