• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Attacco, Modello: 210L

Codice art.: 589310 210L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
815 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo con bocca esagonale
Apertura codolo 15,4 mm
Per seghe a tazza di ⌀ 32 mm - 210 mm
Tipo di prodotto Attacco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 589310 210L
EAN / GTIN 7311518015602
Codice del produttore 589310 210L
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Attacco standard con forza di serraggio elevata.

Fornitura:

Incluse punte da centro in HSS.

Nota:

Per il serraggio su macchine fisse con attacco non esagonale selezionare il mandrino n. art. 342220 Dim. 16/16 e il corrispondente attacco.
Per attacco CM2, ad es. attacco n. art. 342500 Dim. 2/16.