{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Min. średnica brzeszczotu piły D4 min | 32 mm | |
| Maks. średnica brzeszczotu piły D4 max | 210 mm | |
| Rozwartość klucza SW | 15,4 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M | 5/8 -18 UNF | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy nieokreślony | |
| Z rozwartością | tak | |
| Z gwintem | tak |
| Numer artykułu | 589310 210L | |
| EAN / GTIN | 7311518015602 | |
| Numer producenta | 589310 210L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |