Set de pânze pentru ferăstrău pendular T121AF

Cod articol: 588500 T121AF
Setați prețul 5 buc. (2,67 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel
  • Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, fină

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău BiM
Pas 1,2 mm
Lungimea pânzei 92 mm
Denumire T121AF
Se recomandă pentru _T121AF
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, fină
Număr de pânze 5
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 588500 T121AF
EAN / GTIN 3165140596862
Număr producător 2608636699

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău pendular pentru metal. Prinderea cozii cu came.
Speed for Metal − durabilitate mai mare şi viteză de aşchiere mai ridicată la prelucrarea metalului datorită pânzei micşorate, grosimii reduse a acesteia şi geometriei optimizate a danturii (alternativ, dinte rigid, dinte agresiv).

Livrare:

5 bucăţi
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
    Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături