Garniture listova ubodne pile T121AF

Artikl br.: 588500 T121AF
Postavite cijenu 5 Piece (2,83 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi
  • optimalno za materijal: Čelik
  • Vrsta reza: ravan fini rez

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile BiM
Korak zubi 1,2 mm
Duljina lista 92 mm
Oznaka T121AF
Prikladno za _T121AF
optimalno za materijal Čelik
Vrsta reza ravan fini rez
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588500 T121AF
EAN / GTIN 3165140596862
Broj proizvođača 2608636699

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za metal. Usadnik kompleta listova kružne pile.
Speed for Metal − dulji vijek trajanja i brzina rezanja metala zahvaljujući pomlađenom listu pile, smanjenoj debljini lista i optimiranoj geometriji zuba (naizmjenično grubi i agresivni zub).

Opseg isporuke:

5-dijelno
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
    oznaka Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu