{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | no | |
| A umido min. | non idoneo | |
| Serie | Standard for Wood | |
| A umido max. | non idoneo | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Olio | non idoneo | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Diametro tagliente | 85 mm | |
| Diametro foro di attacco | 15 mm | |
| Larghezza taglio | 1,1 mm | |
| Tipo di fresa ISO | K | |
| Forma dei denti | Wz | |
| Numero di taglienti (su tutti i lati) | 20 | |
| Passo dei denti | 13,4 mm | |
| Esecuzione smusso angolare | a spigoli vivi | |
| Indice circonferenziale passante | nessuna circonferenza fori | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Gruppo di truciolabilità | N (metalli non ferrosi) | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Tipo | K10 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Supporto in acciaio con inserti per taglio saldati in materiale duro secondo DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a troncare | |
| Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
| Codice articolo | 583950 85 | |
| EAN / GTIN | 3165140754279 | |
| Codice del produttore | 2608643071 | |
| Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |