Diskinio pjūklo diskas medienai, kintamojo žingsnio dantys, Pjūklo ⌀ D: 85mm

Prekės Nr.: 583950 85
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo ⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lubrorefrigerante no
A umido min. non idoneo
Serie Standard for Wood
A umido max. non idoneo
Lavorazione a secco idonea
Olio non idoneo
Aria limitatamente adatta
Diametro tagliente 85 mm
Diametro foro di attacco 15 mm
Larghezza taglio 1,1 mm
Tipo di fresa ISO K
Forma dei denti Wz
Numero di taglienti (su tutti i lati) 20
Passo dei denti 13,4 mm
Esecuzione smusso angolare a spigoli vivi
Indice circonferenziale passante nessuna circonferenza fori
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Rivestimento senza rivestimento
Tipo K10
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Supporto in acciaio con inserti per taglio saldati in materiale duro secondo DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Tipi di lavorazione Fresatura a troncare
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 583950 85
EAN / GTIN 3165140754279
Gamintojo numeris 2608643071
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Izvedba:

Listi za ročne krožne žage.
Serija „standard for Wood“.

Uporaba:

Za obdelavo lesa.