Cirkelzaagblad hout, wisseltand, Blad-⌀ D: 85mm

Artikelnummer: 583950 85
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Blad-⌀ D (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Blad-⌀ D 85 mm
Boring-⌀ 15 mm
geschikt voor materiaal hout
Aantal tanden 20
Snedebreedte B 1,1 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 583950 85
EAN/GTIN 3165140754279
Nummer fabrikant 2608643071
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen.
Serie standard for Wood.

Toepassing:

Voor de bewerking van hout.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan