Pyörösahanterä puulle, viistohammas, Terän ⌀ D: 85mm

Tuote nro.: 583950 85
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän ⌀ D (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ D 85 mm
Porauksen ⌀ 15 mm
soveltuu materiaalille Puu
hampaiden lukumäärä 20
Leikkuuleveys B 1,1 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 583950 85
EAN / GTIN 3165140754279
Valmistajan numero 2608643071
Valmistaja/vastuuhenkilö Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Kuvaus

Malli:

Käsipyörösahojen pyörösahanterät.
Sarja standard for Wood.

Käyttö:

Puun työstöön.