Scrittoio mobile

Codice art.: 5838
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007; RAL 7035
Parte descritta worktop; frame
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, blu Gentian blue; Light grey
Parte descritta, Grigio chiaro Gehäuse
Parte descritta, Blu genziana Front; Gestell; Front; Gestell
Materiale wood; sheet metal
Colore blue; grey
Altezza complessiva 1.195 mm
Larghezza complessiva 1.105 mm
Profondità complessiva 610 mm
Con anta sì
Con ripiano sì
Con superficie di scrittura sì
Superficie di lavoro larghezza 1.100 mm
Superficie di lavoro profondità 590 mm
Es. richiudibile si
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Tipo di prodotto Console per computer
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5838
EAN / GTIN 4017976658384
Codice del produttore 5838
Numero-L L90080 991
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Pannello scorrevole in tubo d’acciaio e acciaio profilato saldato, costruzione avvitata, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Superficie di scrittura in pannello di legno 1100 x 590 mm con battuta, 2 ripiani e 1 armadio in acciaio con chiusura a chiave e porta a battente. 1 ripiano fisso e 2 ripiani mobili nell’armadio. Corpo verniciato a polvere in grigio chiaro RAL 7035, frontale blu RAL 5007. Portata per ripiano 50 kg, portata per ripiano nell’armadio 30 kg. 4 ruote piroettanti con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a strisciamento. 2 con freno

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 100
  • Altezza di scrittura (mm): 1100, 1195
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1000
  • Larghezza superficie utile (mm): 600
  • Larghezza totale (mm): 1105
  • Profondità totale (mm): 610
  • Altezza totale (mm): 1195
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32