{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007; RAL 7035 | |
| Pièce décrite | Plateaux de travail; Châssis | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, bleu | Bleu gentiane; Gris clair | |
| Pièce décrite, Gris clair | Gehäuse | |
| Pièce décrite, Bleu gentiane | Front; Gestell; Front; Gestell | |
| Matériau | Bois; tôles d’acier | |
| Couleur | bleu; gris | |
| Hauteur totale | 1 195 mm | |
| Largeur totale | 1 105 mm | |
| Profondeur totale | 610 mm | |
| Avec porte | oui | |
| Avec tablette | oui | |
| Avec surface d’écriture | oui | |
| Largeur surface d’écriture | 1 100 mm | |
| Prof. surface d’écriture | 590 mm | |
| Possibilité de verrouillage | oui | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 4 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Largeur roue/roulette | 32 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Type de produit | Pupitre informatique | |
| à roulettes | oui |
| Référence article | 5838 | |
| EAN / GTIN | 4017976658384 | |
| Réf. fabricant | 5838 | |
| Article hors catalogue | L90080 991 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |