Pisalna miza z rolojem

Št. art.: 5838
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007; RAL 7035
Opisan del Delovna plošča; Ogrodje
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, modra Encijanovo modra; Svetlo siva
Opisan del, Svetlo siva Gehäuse
Opisan del, Encijanovo modra Front; Gestell; Front; Gestell
Material les; jeklena pločevina
Barva modra; sive
Celotna višina 1.195 mm
Celotna širina 1.105 mm
Celotna globina 610 mm
Z vrati da
S pladnjem da
S pisalno površino da
Širina površine za pisanje 1.100 mm
Globina površine za pisanje 590 mm
Možnost zaklepanja Da
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Širina kolesa/valja 32 mm
Material, kolesce/valj TPE
Vrsta izdelka Računalniški pult
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5838
EAN/GTIN 4017976658384
Številka proizvajalca 5838
L-število L90080 991
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Varjena jeklena cev in premična mizica iz jeklenih profilov, vijačena konstrukcija, prašno lakirana, modra barva RAL 5007. Pisalna površina 1100 x 590 mm lesena plošča z zaporno letvijo, 2 polici in 1 jeklena omarica z možnostjo zaklepanja s tečaji. 1 fiksna in 2 ohlapni polici v omarici. Ohišje prašno lakirano v svetlo sivi barvi RAL 7035, sprednja stran modre barve RAL 5007. Nosilnost na polico 50 kg, nosilnost na polico v omarici 30 kg. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE, pesta z drsnimi ležaji. 2 z zavorami

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 100
  • Višina pisanja (mm): 1100, 1195
  • Dolžina delovne površine (mm): 1000
  • Širina uporabne površine (mm): 600
  • Celotna širina (mm): 1105
  • Skupna globina (mm): 610
  • Skupna višina (mm): 1195
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 125 × 32

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov