• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Scrittoio mobile

Codice art.: 5833
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Parte descritta Telaio
Rivestimento Es. termoverniciata
Struttura tubolare in acciaio si
Tonalità cromatica, blu Blu brillante
Parte descritta Gestell
Materiale Lamiera di acciaio
Colore blu
Altezza complessiva 1.195 mm
Larghezza complessiva 605 mm
Profondità complessiva 610 mm
Con superficie di scrittura
Superficie di lavoro larghezza 605 mm
Superficie di lavoro profondità 591 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Campo di impiego Carrello portautensili per officina
Tipo di prodotto Console per computer
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5833
EAN / GTIN 4017976558332
Codice del produttore 5833
Numero-L L90070 209
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Pannello scorrevole in tubo d’acciaio e acciaio profilato saldato, costruzione avvitata, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Con superficie di scrittura orizzontale 605 x 591 mm e un portapenne. 2 ripiani avvitabili in modo variabile, 2 file di raccoglitori possibili. Capacità di carico per ripiano 50 kg. 4 ruote piroettanti con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a strisciamento. 2 con freno

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 100
  • Altezza di scrittura (mm): 1195
  • Lunghezza superficie utile (mm): 600
  • Larghezza superficie utile (mm): 500
  • Larghezza totale (mm): 605
  • Profondità totale (mm): 610
  • Altezza totale (mm): 1195
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32