Pupitre roulant

Réf.: 5833
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Identification et classification

Référence article 5833
EAN / GTIN 4017976558332
Réf. fabricant 5833
Article hors catalogue L90070 209
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Pupitre roulant en tube d’acier et profilé d’acier soudé, construction vissée, revêtement par poudre bleu RAL 5007. Avec une surface d’écriture horizontale de 605 x 591 mm et un plumier. 2 tablettes réglables par vissage, 2 rangées de classeurs possibles. Charge admissible par tablette 50 kg. 4 roulettes pivotantes avec pneus TPE, moyeux avec paliers lisses. 2 roulettes avec frein.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 100
Hauteur d’écriture (mm): 1195
Longueur de la surface utile (mm): 600
Largeur de la surface utile (mm): 500
Largeur totale (mm): 605
Profondeur totale (mm): 610
Hauteur totale (mm): 1195
Bandage: TPE
Taille des roues (mm): 125 × 32