{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color RAL | RAL 5007 | |
| Pieza descrita | Montura | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Construcción de tubos de acero | sí | |
| Color, azul | Azul brillante | |
| Pieza descrita | Gestell | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | azul | |
| Altura total | 1.195 mm | |
| Anchura total | 605 mm | |
| Profundidad total | 610 mm | |
| Con superficie para escribir | sí | |
| Superficie de escritura, anchura | 605 mm | |
| Superficie de escritura, profundidad | 591 mm | |
| Tipo de rueda | rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | sí | |
| Número de rollos, rueda orientable | 4 ud. | |
| Número de ruedas | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 125 mm | |
| Anchura rueda | 32 mm | |
| Material rueda | TPE | |
| Superficie de rodadura sin huella | sí | |
| Intervalo de empleo | Carros de taller | |
| Tipo de producto | Pupitre para ordenador | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 5833 | |
| EAN / GTIN | 4017976558332 | |
| Número del fabricante | 5833 | |
| Número L | L90070 209 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |