Rullebord

Art.-nr.: 5833
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Beskrevet del Stel
Belægning pulverlakeret
Stålrørskonstruktion ja
Farvetone, blå Brilliantblå
Beskrevet del Gestell
Materiale stålplade
Farve blå
Samlet højde 1.195 mm
Totalbredde 605 mm
Samlet dybde 610 mm
Med skriveflade ja
Skriveflade, bredde 605 mm
Skriveflade, dybde 591 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Belægning, uden profil ja
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype Computerpult
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5833
EAN/GTIN 4017976558332
Producentnummer 5833
L-nummer L90070 209
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Mobilt skrivebord af svejste stålrør og profilstål, boltet konstruktion, pulverlakeret, blå RAL 5007. Med vandret skriveflade 605 x 591 mm og pennebakke. 2 hylder kan skrues variabelt ind, 2 rækker af mapper mulige. Belastningskapacitet pr. hylde 50 kg. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, nav med glidelejer. 2 med bremser

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 100
  • Skrivehøjde (mm): 1195
  • Effektiv længde (mm): 600
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 500
  • Samlet bredde (mm): 605
  • Samlet dybde (mm): 610
  • Samlet højde (mm): 1195
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32