Levigatrice per dettagli Dynafine, aspirazione centralizzata

Codice art.: 58017
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
Codice articolo 58017
EAN / GTIN 0616026580176
Codice del produttore 58017
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per raggiungere aree difficili da raggiungere, come angoli e stipiti delle porte, rimuovendo al contempo le sostanze contaminanti che potrebbero essere nocive per l’operatore. È dotato di una corsa di 1/32″ di diametro che non danneggia i substrati delicati.
  • L’impugnatura è inclinata di 7 gradi per garantire maggiore comfort e controllo all’operatore.
  • Tre modelli di ventose a vuoto: A goccia (inclusa), triangolare, rotonda da 3″. Tutti e tre sono disponibili nelle versioni PSA e Hook-Face. Lo strumento è leggero. Solo 1,8 libbre!
  • È dotato del raccordo girevole 96006 per un maggiore comfort dell’operatore; il raccordo girevole 96006 è compatibile con tubi di aspirazione da 1-1/4″.
  • Include il Dynaswivel 94407 per il controllo del flusso

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Sottovuoto]
  • Serie: Dynafine
  • HP: 0,12 hp
  • Max. RPM: 15000
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 90 mm
  • Lunghezza (mm): 289 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,82 kg
  • Diametro dell’orbita (mm): 1 mm