Dynafine Detail Sander, centralni sesalni sistem

Št. art.: 58017
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 58017
EAN/GTIN 0616026580176
Številka proizvajalca 58017
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Idealno za dostop do težko dostopnih mest, kot so koti in vratni okvirji, ter za odstranjevanje onesnaževalcev, ki bi lahko bili škodljivi za uporabnika. Ima hod s premerom 1/32″, ki ne poškoduje občutljivih podlag.
  • Ročaj je nagnjen za 7 stopinj, kar zagotavlja večje udobje in boljši nadzor za uporabnika.
  • Tri ponudbe vakuumskih priseskov: Kapljica (vključena), trikotna, okrogla (3″). Vse tri so na voljo v izvedbah PSA in Hook-Face. Orodje je lahko. Samo 1,8 lbs!
  • Opremljen je z vrtljivim manšetom 96006 za večje udobje uporabnika; vrtljivi manšet 96006 je združljiv z vakuumsko cevjo premera 1-1/4″.
  • Vključuje 94407 Dynaswivel za regulacijo pretoka

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Vakuum]
  • Serija: Dynafine
  • HP: 0,12 hp
  • Največ. RPM: 15000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 90 mm
  • Dolžina (mm): 289 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,82 kg
  • Premer orbite (mm): 1 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico