• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dynafine-Feinschleifmaschine, Zentralstaubabsaugung

Artikel-Nr.: 58017
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 58017
EAN / GTIN 0616026580176
Herstellernummer 58017
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal, um in schwer zugängliche Bereiche wie Ecken und Türrahmen zu gelangen und dabei Verunreinigungen zu entfernen, die für den Bediener gesundheitsschädlich sein können. Verfügt über einen Hub von 1/32″ Durchmesser, der empfindliche Untergründe nicht beschädigt.
  • Der Griff ist um 7 Grad versetzt, um dem Bediener mehr Komfort und eine bessere Kontrolle zu bieten.
  • Drei Vakuumsauger-Modelle: Tropfenförmig (im Lieferumfang enthalten), dreieckig, 3″ rund. Alle drei Modelle sind in den Ausführungen PSA und Hook-Face erhältlich. Das Werkzeug ist leicht. Nur 1,8 Pfund!
  • Mit 96006-Schwenkmanschette für mehr Bedienkomfort; die 96006-Schwenkmanschette ist für 1-1/4″-Saugschläuche geeignet.
  • Enthält 94407 Flow Control Dynaswivel

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Vakuum]
  • Reihe: Dynafine
  • HP: 0,12 hp
  • Max. RPM: 15000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 90 mm
  • Länge (mm): 289 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,82 kg
  • Umlaufdurchmesser (mm): 1 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb