• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzola per tubi filo in acciaio liscio, ⌀ Spazzola: 30mm

Codice art.: 578000 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
182 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 30 mm
Tipo di prodotto Spazzola per tubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 578000 30
EAN / GTIN 4017359026854
Codice del produttore 506130
Produttore/persona responsabile LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole per interni con filo flessibile zincato e spirale semplice. Guarnizione in filo di acciaio liscio, lunghezza complessiva 160 mm. Lunghezza utile 100 mm con nipplo filettato Whitworth da 1/2 pollici.

Uso:

Per la pulizia di tubi, reti metalliche, manicotti, scambiatori di calore e cilindri.
Per l'impiego a macchina (solo rotazione antioraria), usare l'adattatore filettato n. art. 578005.

Per:

⌀ interno tubo [pollici]: 1.1/4 pollici

Download & documenti

Prodotti correlati