• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzola circolare con gambo ondulato, microabrasivo, grana ceramica K120, ⌀ Spazzole D1× Larghezza utile L1: 50X10mm

Codice art.: 574460 50X10
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.176 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D1× Larghezza utile L1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
⌀ Spazzola D1 50 mm
Larghezza utile L1 10 mm
Lunghezza utile H1 12 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Velocità consigliata 6.000 min-1
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 574460 50X10
EAN / GTIN 4017359672853
Codice del produttore 415C42
Produttore/persona responsabile LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Setole in nylon abrasivo con carburo di silicio, unite a un supporto di acciaio; ⌀ codolo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L’alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.
Rettifica a secco e a umido di alluminio, acciaio, INOX e materie plastiche. Temperatura di impiego max. 80 °C.