{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
| Borstel-⌀ D1 | 50 mm | |
| Bezettingsbreedte L1 | 10 mm | |
| Lengte borsteldeel H1 | 12 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Aanbevolen toerental | 6.000 min-1 | |
| Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
| Producttype | Ronde borstel |
| Artikelnummer | 574460 50X10 | |
| EAN/GTIN | 4017359672853 | |
| Nummer fabrikant | 415C42 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |