Okrúhla kefa so stopkou vlnitá, mikroabrazívna, keramické zrno K120, ⌀ kefy D1ךírka osadenia L1: 50X10

Č. pol.: 574460 50X10
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 176 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1ךírka osadenia L1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo Keramika
⌀ kefy D1 50 mm
Šírka orezania L1 10 mm
Dĺžka orezania H1 12 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
odporúčané otáčky 6 000 min-1
maximálne otáčky 15 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 574460 50X10
EAN/GTIN 4017359672853
Číslo výrobcu 415C42
Výrobca/zodpovedná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Prevedenie:

Brúsne nylonové štetiny s karbidom kremíka, zalisované do oceľového puzdra; ⌀ stopky 6 mm.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.
Suché a mokré jemné brúsenie hliníka, ocele, INOX a plastov. Maximálna prevádzková teplota 80 °C.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka