• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

NTD14G-P6 ″ M IP67, 0,4-6 ″, Digimatic, IP67, Rolle

Codice art.: 573-745-20
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67
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
Alimentazione Funzionamento a batteria
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro a corsoio, esecuzione speciale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 573-745-20
EAN / GTIN 4946368726953
Codice del produttore 573-745-20
Numero-L L40010 13254
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questi calibri consentono misurazioni all'interno di una scanalatura. Offrono i seguenti vantaggi: Design speciale per misurazioni interne in punti di misurazione difficili da raggiungere

Proprietà:

  • Allarme di bassa tensione: Sì
  • Vecchio numero di articolo: 573-745
  • Rullo di regolazione: Sì
  • Spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività: Sì
  • Durata batteria: Circa 5 anni con un uso normale
  • Uscita dati: Sì
  • Valore limite dell’, Errore di misura , S MPE: +/-0,002”
  • Dimensioni: 0,27 X 0,118 X 0,04 M
  • Max. Velocità di reazione: Senza limiti
  • Campo di misura: 0,404 - 6
  • OFFSET: 0,4″
  • OFFSET*: 0,4”
  • ORIGINE (punto zero ABS): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati