• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

NTD14G-P6 ″ M IP67, 0,4-6 ″, Digimatic, IP67, Rolle

Artikelnummer: 573-745-20
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67
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
Energievoorziening Batterijvoeding
IP-klasse IP 67
Meettechniek digital
Producttype Schuifmaat speciale uitvoering

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 573-745-20
EAN/GTIN 4946368726953
Nummer fabrikant 573-745-20
L-nummer L40010 13254
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaten maken metingen binnen een groef mogelijk. Ze bieden u de volgende voordelen: Speciaal ontwerp voor interne metingen op moeilijk bereikbare meetpunten

Kenmerk:

  • Laagspanningsalarm: Ja
  • Oud artikelnummer: 573-745
  • Aandrijfrol: Ja
  • Automatische uitschakeling na 20 minuten zonder gebruik: Ja
  • Batterijlevensduur: Ca. 5 jaar bij normaal gebruik
  • Gegevensuitvoer: Ja
  • e meetafwijking , S MPE: +/-0,002”
  • Afmetingen: 0,27 X 0,118 X 0,04 M
  • Max. Reactie-, snelheid: onbeperkt
  • Meetbereik: 0,404 - 6
  • OFFSET: 0,4″
  • OFFSET*: 0,4″
  • ORIGIN (ABS nulpunt): Ja

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan