Digital ABS intern skyder, tommer/metrisk, 0.404-6 tommer, IP67, drivrulle

Art.-nr.: 573-745-20
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
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
Energiforsyning Batteridrevet
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Måleværktøj digital
Produkttype Skydelære, specialudførelse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 573-745-20
EAN/GTIN 4946368726953
Producentnummer 573-745-20
L-nummer L40010 13254
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse skydelærer muliggør målinger inden for en not. De giver dig følgende fordele: Speciel udførelse til indvendig måling på svært tilgængelige steder

Egenskab:

  • Alarm for lav spænding: Ja
  • Gammelt artikelnummer: 573-745
  • Drivrulle: Ja
  • Automatisk slukning efter 20 minutter uden funktion: Ja
  • Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug
  • Dataudlæsning: Ja
  • Grænseværdi for , måleafvigelse , S MPE: +/-0,002”
  • Størrelse / dimension: 0,27 X 0,118 X 0,04 M
  • Maks. Reaktions, hastighed: Ubegrænset
  • Måleområde: 0,404 - 6
  • OFFSET: 0,4″
  • OFFSET*: 0,4″
  • OPRINDELSE (ABS-nulpunkt): Ja

Egnede produkter