Piastra di serraggio per vuoto, linea Basic

Codice art.: 569354
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 569354
EAN / GTIN 4020772104702
Codice del produttore 569354
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Piastra di serraggio per vuoto, linea Basic, inclusa nel dotazione:
- Piastra di serraggio del vuoto in alluminio
- Ugello Venturi integrato
- Silenziatore
- Valvola di arresto
- L’eccentrico si ferma
- Filtro di aspirazione
- Viti di bloccaggio
- Cavo sigillante da 10 m Ø4 mm (nero)

Proprietà:

  • Pressione di esercizio per vuoto max.: 3,5 bar
  • max.
    Vuoto: 92%
  • Numero
    Dei punti di aspirazione
    : 3
  • Numero di ugelli Venturi: 1
  • A: 290 mm
  • B: 390 mm
  • H +0,1/-0,2: 30 mm
  • Parallelismo: 0,1 mm
  • R: 12,5 mm
  • Peso: 8,5 kg