Vákuumos befogó lemez, Basic vonal

Cikkszám: 569354
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 569354
EAN / GTIN 4020772104702
Gyártó száma 569354
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vákuumos befogó lemez, Basic vonal, a szállítási terjedelem-ban:
- Vákuumrögzítő lemez készült alumínium
- Integrált Venturi fúvóka
- Hangtompító
- Elzáró szelep
- Excentrikus megállók
- Szívószűrő
- Zárócsavarok
- 10m tömítőkábel Ø4 mm (fekete)

Jellemző:

  • Üzemi nyomás a max. vákuumhoz: 3,5 bar
  • max.
    Vákuum: 92 %
  • Darabszám
    A szívópontokról
    : 3
  • Venturi fúvókák száma: 1
  • A: 290 mm
  • B: 390 mm
  • H +0,1/-0,2: 30 mm
  • Párhuzamosság: 0,1 mm
  • R: 12,5 mm
  • Súly: 8,5 kg