Vakuumska vpenjalna plošča, linija Basic

Št. art.: 569354
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 569354
EAN/GTIN 4020772104702
Številka proizvajalca 569354
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vakuumska vpenjalna plošča, linija Basic, vključena v obseg dobave:
- Vakuumska vpenjalna plošča iz aluminij
- Vgrajena venturijeva šoba
- Glušnik
Zaporni ventil
- Ekscentrične zapore
Sesalni filter
- Zaklepni vijaki
- 10 m tesnilni kabel Ø4 mm (črna)

Lastnosti:

  • Delovni tlak za maks. vakuum: 3,5 barov
  • maks.
    Vakuum: 92 %
  • Število
    Od sesalnih točk
    : 3
  • Število venturijevih šob: 1
  • A: 290 mm
  • B: 390 mm
  • H +0,1/-0,2: 30 mm
  • Vzporednost: 0,1 mm
  • R: 12,5 mm
  • Masa: 8,5 kg